Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92391527
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AW583C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 2s
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Paketgewicht
20 g
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
Universal LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK05
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schneider leuchtdrucktaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.