Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92391829
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FVM4C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder komplettgerät rot
leuchtmelder komplettgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.6 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
38 g
Paketgewicht
42 g
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leuchtmelder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.