Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2147 Herst.-Nr.: 11204 EAN/GTIN: 4002911112045 |
| |
|
| | |
| Formschöner Becher für Fingerfood-Spezialitäten aus glasklarem PS ( Polystyrol )
- Höhe: 7,5 cm - Durchmesser: 4 cm - Füllinhalt: 60 ml
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 40 mm | | Höhe | 75 mm | Merkmale | Produkttyp | Schüssel | | Form | Rund | | Material | Polystyrene | | Produktfarbe | Transparent | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Anzahl von Fächern | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,83* | € 6,58* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,14* | € 7,39* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,27* | € 8,11* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,37* | € 9,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 40,00* | € 40,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,161* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 52,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|