Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12488 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12488 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Papstar 12488 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Papstar 12488 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92415819
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12488
EAN/GTIN:
     4002911124888
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Einweg-Spritzbeutel in der praktischen Großpackung

- Füllinhalt: 2,6 l
- Abmessungen: 54 x 26,5 cm
- Stärke: 80 my
- Material: LDPE
- transparent
- hygienisch, lebensmittelecht
- max. Gebrauchstemperatur -20°C bis max. 80°C

ideal zum Backen, Kochen und Dekorieren
- Packung ohne Spritztülle und Clip

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Länge (mm)
540 mm
Merkmale
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Transparent
Temperatur (max)
80 °C
Einwegartikel
Ja
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12474
ab € 3,82*
Sonstiges
PAPSTAR
12482
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.