Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6629 Herst.-Nr.: 87258 EAN/GTIN: 4002911455630 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliches Pizza-Tray aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Maße: 17 x 18 cm, Höhe: 2,5 cm - dreieckig - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pizza-Ecken Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 25 mm | Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Material | Karton | | Zertifizierung | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,90* | € 10,21* | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,75* | € 10,30* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,82* | € 11,09* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,18* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,31* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,09875* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 122,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|