Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85684 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papstar 85684 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 85684 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 85684 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 85684 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92422084
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85684
EAN/GTIN:
     4002911974247
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
Formschöne Kiefernholz- Schalen für Fingerfood-Spezialitäten - Maße: 6 x 6 cm - Höhe: 2,5 cm - lebensmittelecht - geschmacksneutral - frei von Zusatzstoffen - biologisch abbaubar Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Quadratisch
Material
Holz
Produktfarbe
Natürlich
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Weitere Suchbegriffe: partybecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 7,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.