Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN125415 Drahtverbinder RJ45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN125415 Drahtverbinder RJ45 Metallisch
Lanview LVN125415 Drahtverbinder RJ45 Metallisch
Lanview LVN125415 Drahtverbinder RJ45 Metallisch
Lanview LVN125415 Drahtverbinder RJ45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92447339
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN125415
EAN/GTIN:
     5704174320548
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.8 g
Breite
12 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
47.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.