Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542004067800 LED-Panelleuchte Quadratisch 34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542004067800 LED-Panelleuchte Quadratisch 34 W
OPPLE Lighting 542004067800 LED-Panelleuchte Quadratisch 34 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92471683
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542004067800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
688 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
722 mm
Paketgewicht
3744 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
2617 g
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
06941497734143
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
45.2 A
Einschaltzeit
0.1432 ms
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
34 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
34 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
85 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
72 W
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDPanelRc-S5
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.