Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 2200 RLE UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 2200 RLE UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 RLE UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 RLE UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 RLE UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92491568
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122138
EAN/GTIN:
     4260074981223
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
16700 g
Verpackungsbreite
556 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
18900 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
7.1 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1 A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1320 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
98 %
Effizienz (Online-Modus)
98 %
Leistungsfaktor
0,6
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
50 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, RS-232, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
PowerMaster
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.