Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB
Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB
Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB
Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB
Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB
Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB
Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB
Viewsonic VPC27-W55-O2-1B Eingebetteter Computer 2 GHz Intel® Core™ i7 512 GB SSD 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92520000
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC27-W55-O2-1B
EAN/GTIN:
     766907013689
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
NVMe
NVMe
Ja
SSD Speicherkapazität
512 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
1200 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor-Threads
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Thermal Design Power (TDP)
35 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.3 GHz
TDP-down konfigurierbar
25 W
PCI Express Konfigurationen
1x8+2x4, 1x16, 2x8
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
DC input Spannung
12 - 19 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.732,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,44*
€ 2.186,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,57*
€ 2.184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,09*
€ 2.134,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,73*
€ 2.100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,10*
€ 2.061,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.