Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO280894 Reinigungskit Faseroptik Reinigungsstift/-tuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO280894 Reinigungskit Faseroptik Reinigungsstift/-tuch
Lanview LVO280894 Reinigungskit Faseroptik Reinigungsstift/-tuch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92614981
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO280894
EAN/GTIN:
     5704174520351
Suchbegriffe:
Reinigungsstift
reinigungsstift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
23 g
Merkmale
Produkttyp
Reinigungsstift/-tuch
Vorgesehene Verwendung
Faseroptik
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.