Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 088L5335 Fußbodenheizungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 088L5335 Fußbodenheizungssystem
Danfoss 088L5335 Fußbodenheizungssystem
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92616142
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L5335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrische Fußbodenheizung
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Geeignet für Räume bis zu
3 m²
Zertifizierung
IEC 60335-1: 2012 IEC 60335-2-96: 2002
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
2220 g
Energie
Leistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Enthält nicht
Blei
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,14*
€ 499,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,89*
€ 497,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,52*
€ 465,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,73*
€ 449,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.