Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks UCM6300A Videokonferenzsystem 250 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks UCM6300A Videokonferenzsystem 250 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Grandstream Networks UCM6300A Videokonferenzsystem 250 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Grandstream Networks UCM6300A Videokonferenzsystem 250 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Grandstream Networks UCM6300A Videokonferenzsystem 250 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92636783
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     UCM6300A
EAN/GTIN:
     6947273703549
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (pending), IPv6, OpenVPN
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.5 A
DC input Spannung
12 V
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Leistungen
Anzahl der Personen
250 Person(en)
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
705 g
Paketgewicht
1131 g
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.