Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13 Pro, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13 Pro, transparent
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13 Pro, transparent
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13 Pro, transparent
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13 Pro, transparent
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13 Pro, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92667911
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-84288
EAN/GTIN:
     840104273579
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Transparenter und antimikrobieller Schutz
Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Symmetry Series bietet extraschlanke, ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz und ist aus mehr als 50% recyceltem Material hergestellt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107.9 mm
Verpackungstiefe
17.8 mm
Verpackungshöhe
196.8 mm
Paketgewicht
64 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gummi, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
338.1 mm
Höhe des Versandkartons
222.3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.1 mm
Höhe
153 mm
Dicke
12.9 mm
Gewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,79*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,35*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,80*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,14*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.