Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Amewi G308H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:13.5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92758874
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22519
EAN/GTIN:
     4260677953764
Ein Vollmetall-Kettenbagger der Superlative, der als RTR Modell und exklusive Amewi Edition mit einer bisher nicht gekannten Qualität im enormen Maßstab von 1:13,5 (gemessen) und 30,8kg Gewicht angeboten wird. Dieser Super Scale Nachbau eines 70t Baggers steht dem Original in nichts nach – alle Funktionen, alle Anbauteile und selbst der Cockpit-Ausbau sind bis ins kleinste Detail dem großen Bruder nachempfunden. In der Scale Kanzel ist sogar ein LCD-Display untergebracht, welches Echtzeit-Telemetriedaten wie Akkustand, Temperatur, Laufzeit und aktuellen Arbeitsdruck anzeigt. Letzterer beträgt dabei je nach Arbeitszustand bis zu 33bar. Bereits in der Herstellungsfabrik wurde der gesamte Hydraulik-Kreislauf auf Dichtigkeit mit ca. 60bar Druck geprüft. Mit einer hochwertigen 2,4GHz Sendeanlage (18 Kanäle) ausgeliefert, verfügt der Sender über Hall Sensoren, Telemetrie, Touchdisplay und eine waschechte Eurosteuerung, d.h. die Senderknüppel sind wie im echten Bagger belegt. Alle Funktionen wie z.B. Beleuchtung, Sound, Fahreigenschaften – in unserer Amewi Edition werden diese über zwei seitliche Steuerhebel am Sender bedient – und auch die Schnellwechsler für Arbeitsgeräte sind bequem über Schalter und Sticks vom Sender aus zu bedienen. Der G308H ist aus Vollmetall gefertigt und bringt fahrfertig stolze 30,8kg auf die Waage. Die Stellkraft der Ausleger liegt bei etwa 30kg und das Fassungsvermögen der massiven Schaufel beträgt ca. 1,3l. Wer sehr viel Material bewegen möchte, findet hieran wahre Freude. Die Ausleger inkl. des Löffels lassen sich ca. 0,5m nach unten bewegen. Alle Funktionen sind dabei sehr feinfühlig steuerbar und vermitteln ein sehr angenehmes „Arbeitsgefühl“. Der Antrieb des Baggers ist mit einem hochwertigen Brushless-Motor ausgestattet und ermöglicht realistische Fahrzustände inkl. originalgetreuem Sound wie z.B. Kettengeräusch, Hydrauliksound (Arbeitsgeräusch) und Motorsound. Der Drehkranz des Modells und auch das modulare Hydraulik-Kreislaufsystem werden ebenfalls von hochwertigen Brushless-Motoren betrieben. Die gesamte Hydraulikeinheit ist mit hochpräzisen Servos ausgestattet, die den Durchfluss der Ventile steuern. Das gesamte Hydrauliksystem wird durch einen CNC-gefrästen Aluminiumkühler und einen sehr hochwertigen Ölfilter unterstützt, um das Hydraulik-Öl sauber und bei passender Temperatur zu halten. So steht einem ungetrübten, einzigartigen Fahrerlebnis nichts mehr im Wege. Der ebenfalls mitgelieferte Li-Ion Akku 3S 11,1V 15.000mAh sorgt dabei für ausreichend Fahr- und Betriebszeit. Der Aufbau des Modells mit der gut zugänglichen Hauptelektronik ermöglicht den Einbau eines optionalen Rauchmoduls unter der hinteren Abdeckung – der passende Auspuff dafür ist schon serienmäßig verbaut. Zusätzlich sind zwei weitere Hydraulik-Kreisläufe am vorderen Ausleger des Modells untergebracht, um optionale Arbeitsgeräte wie z.B. eine Hydraulik-Schere o.Ä. direkt anschließen zu können. Unser Amewi Versprechen: Jedes Modell aus dieser Serie, welches unser Lager verlässt, wird auf etwaige Beschädigungen, vollständigen Lieferumfang und einwandfreie Funktionalität geprüft. Damit versichern wir, dass jedes dieser hochwertigen Top-Modelle unser Haus in einem 100%igen Zustand verlässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:13.5
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Orange
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
18 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
15000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
1070 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
947 mm
Breite
295 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
30800 g
Radabstand
350 mm
Abstand
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.567,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.848,25*
€ 8.149,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.804,58*
€ 8.097,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.636,32*
€ 7.897,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.567,13*
€ 7.814,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.