Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XRN-820S Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XRN-820S Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hanwha XRN-820S Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92772069
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XRN-820S
EAN/GTIN:
     8801089177926
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.)
160 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
100 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
2
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160, 1920x1080
Video-Codec
H.265, H.264, MJPEG
Audio-Codec
G.711, G.726, AAC
PTZ Kontrolle
Ja
Eingangsbandbreite
100 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
32 Mbit/s
Audio-System
2-Wege
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
324.3 mm
Höhe
50.7 mm
Gewicht
2700 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
12 TB
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,77*
€ 785,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,38*
€ 773,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,87*
€ 734,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,85*
€ 704,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,81*
€ 676,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.