Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB640682 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB640682 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz
DELL AB640682 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3466 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92828164
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB640682
EAN/GTIN:
     5397184578735
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung Ihres Computers. Der in der Speicherauswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher hat strenge Qualitäts- und Qualitätskontrolltests durchlaufen, um sicherzustellen, dass er mit Ihrem Dell System kompatibel ist und von Dell unterstützt wird. Wenn Sie nicht qualifizierte oder generische Produkte von anderen Anbietern verwenden, kann dies zu Ausfallzeiten führen, die Ihrem Unternehmen erhebliche Kosten verursachen und Ihr gesamtes System gefährden können. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemeinsamen Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx8
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3466 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.35 V
Kompatible Produkte
<ul><li>Precision 7560 - Precision 7760</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram 8 gb dell sodimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.