Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3783 Herst.-Nr.: 81906 EAN/GTIN: 4002911919064 |
| |
|
| | |
| Tischdecke aus 5-lagigem Tissue auf Rolle - Breite: 118 cm - Länge: 25 m - mit stoffähnlicher, leinenartiger Prägung - nicht feuchtigkeitsresistent - mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende - Farben abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischläufer + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Die Tischdecken sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 118 x 2500 cm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Grün | | Material | Papier | | Produkttyp | Tischdecke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,43* | € 27,42* | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,00* | € 29,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 29,00* | € 29,00* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 25,21* | € 37,51* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,41* | € 40,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 109,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|