Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 304705 Brotkasten Rechteckig Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 304705 Brotkasten Rechteckig Grün
Brabantia 304705 Brotkasten Rechteckig Grün
Brabantia 304705 Brotkasten Rechteckig Grün
Brabantia 304705 Brotkasten Rechteckig Grün
Brabantia 304705 Brotkasten Rechteckig Grün
Brabantia 304705 Brotkasten Rechteckig Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92980470
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     304705
EAN/GTIN:
     8710755304705
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Suchen Sie nach einer platzsparenden Lösung, um Ihr Brot frisch oder Ihre Chips knusprig zu halten? Wir präsentieren den Brotkasten mit Fallfront von Brabantia. Er bietet Platz für bis zu zwei Brote, nimmt jedoch dank seiner rechteckigen Form nicht viel Raum ein. Weitere Top-Merkmale: Er verfügt über einen flachen Deckel, auf den Sie Ihre Vorratsbehälter stellen können und der Deckel bietet einen großen Griff zum leichten Öffnen sowie einen Magneten zum perfekten Schließen. Sie haben keinen Platz mehr auf der Arbeitsplatte? Hängen Sie ihn einfach an den Aufhängeösen auf der Rückseite an die Wand. Ein Brotkasten zum Verlieben!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Belgien
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grün
Langlebige Design
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Cradle to Cradle Certified Bronze
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, brabantia brotkasten, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.