Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41031 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41031 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41031 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92991721
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41031
EAN/GTIN:
     4017538100948
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel blau 2m
patch kabel
Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.