Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co ROHRflex-Duo PA 6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93003914
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar, wiederverschließbar, HB (UL 94)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Gewicht
40 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Kunststoffrohre
Produktfarbe
Schwarz
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.