Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XRN-3210RB2 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XRN-3210RB2 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hanwha XRN-3210RB2 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hanwha XRN-3210RB2 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hanwha XRN-3210RB2 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93040444
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XRN-3210RB2
EAN/GTIN:
     8801089197177
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audio-RCA-Ausgänge
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.)
160 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
32 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
8
Alarm-Ausgangskanäle
4
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160, 1920x1080
Video-Codec
H.265, H.264, MJPEG
Audio-Codec
G.711, G.726, AAC
PTZ Kontrolle
Ja
Eingangsbandbreite
400 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
32 Mbit/s
Audio-System
2-Wege
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
434.9 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
9100 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
80 TB
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, netzwerk videorecorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.348,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.635,53*
€ 4.326,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.603,07*
€ 4.287,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.464,20*
€ 4.122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.395,29*
€ 4.040,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.348,89*
€ 3.985,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.