Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50866 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50866 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Qoltec 50866 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Qoltec 50866 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Qoltec 50866 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Qoltec 50866 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Qoltec 50866 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Qoltec 50866 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93040648
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
161.5 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
88 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Polyvinylchlorid (PVC)
LED-Anzeigen
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.8 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.