Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50867 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50867 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50867 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50867 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50867 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50867 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50867 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93040696
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194 g
Breite
161.5 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
88 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Polyvinylchlorid (PVC)
LED-Anzeigen
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.8 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39
2D (Matrix
Code 39
Arbeitsabstand
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.