| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-93128705 Herst.-Nr.: ACS03204 EAN/GTIN: 8809756649516 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 81 mm | | Tiefe | 164 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 34 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |