Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Plug Smart Plug Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Plug Smart Plug Haus Weiß
LEDVANCE SMART+ Plug Smart Plug Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93140760
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075537248
EAN/GTIN:
     4058075537248
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
97 g
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
142 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.