Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CAM301-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CAM301-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CAM301-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CAM301-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CAM301-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CAM301-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ICY BOX IB-CAM301-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93142131
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60892
EAN/GTIN:
     4250078172260
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Schwanenhalsmikrofon
Echt scharf! Zur Optimierung der Bildqualität überzeugt die Kamera nicht nur mit 1920x1080 Pixeln und einer optischen Linse aus Glas, sondern sie ist zusätzlich mit automatischer Belichtungskorrektur, Weißabgleich und Autofokus ausgestattet, die einer Über- oder Unterbelichtung entgegenwirken und Sie immer im besten Licht erscheinen lässt. "Hör-Gerät" Diese Webcam nimmt nicht nur Bilder auf, sondern auch Töne, und das in hoher Qualität. Bei der IB-CAM301-HD kommen zwei omnidirektionale Mikrofone zum Einsatz. Ein Mikrofon nimmt die Stimme auf, das andere die Umgebungsgeräusche. Ein spezieller Prozessor filtert die Umgebungsgeräusche heraus, sodass der Gesprächspartner die Sprache deutlicher hört. Halt mich fest! Die IB-CAM301-HD ist mit einer klappbaren Halterung ausgestattet, mit der sie sowohl auf dem Tisch stehen als auch an einem Notebook-Bildschirm oder Computer-Monitor befestigt werden kann. Zusätzlich hat dieses Modell eine Befestigungsvorrichtung für ein Kamera-Stativ und ist somit optimal für alle Bedürfnisse vorbereitet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Gehäusematerial
Kunststoff
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Kabellänge
1.9 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
237 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
128 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
MJPG, YUY2
Bildwinkel, horizontal
84.4 °
Bildwinkel, vertikal
52 °
Diagonales Blickfeld
93.4 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, Web Cam, Web Kamera, Webcam, icy box webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.