Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 16GB PC RAM MODULE DDR4 2666MHZ EQV. TO 4X70R38788 FOR LENOVO Speichermodul 1 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 16GB PC RAM MODULE DDR4 2666MHZ EQV. TO 4X70R38788 FOR LENOVO Speichermodul 1 x 16 GB
Integral 16GB PC RAM MODULE DDR4 2666MHZ EQV. TO 4X70R38788 FOR LENOVO Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93151189
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     4X70R38788-IN
EAN/GTIN:
     5056103847603
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
2048M x 64
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.