Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copic Sketch Warm Grey Marker Meißel-/Bürstenspitze Dunkles Grau, Grau, Hellgrau, Warmes Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93255761
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     21075954
EAN/GTIN:
     4511338063132
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Dunkles Grau, Grau, Hellgrau, Warmes Grau
Typ der Spitze
Meißel-/Bürstenspitze
Abnehmbare Spitzen
Ja
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Nachfüllbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.