Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinkly Flex Girlande G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinkly Flex Girlande G
Twinkly Flex Girlande G
Twinkly Flex Girlande G
Twinkly Flex Girlande G
Twinkly Flex Girlande G
Twinkly Flex Girlande G
Twinkly Flex Girlande G
Twinkly Flex Girlande G
Twinkly Flex Girlande G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93286352
Hersteller:
     Twinkly
Herst.-Nr.:
     TWFL200STW-WEU
EAN/GTIN:
     8056326677138
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Girlande
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabelfarbe
Weiß
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Breite
38 mm
Tiefe
125 mm
Länge (mm)
200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
180 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Paketgewicht
1000 g
Verpackungstiefe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.