Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA1300 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA1300 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
CoreParts MBA1300 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9331163
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA1300
EAN/GTIN:
     5704327945147
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
220-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.1 A
AC-Port-Typ
C5
Ursprungsland
China
Kompatibilität
<ul><li>Asus U Notebook Series: U20A - Asus UnLimited: UL20A, UL30A, UL50A, UL50Ag, UL50V, UL50VS, UL80, UL80A, UL80Ag, UL80V</li></ul>
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
260 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.5 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.1 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.