Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA2016 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA2016 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBA2016 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9331172
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA2016
EAN/GTIN:
     5704327855057
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
220-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3.25 A
Ursprungsland
China
Kompatibilität
<ul><li>IBM/Lenovo ThinkPad: R500 2713-XXX, R500 2714-XXX, R500 2716-XXX, R60 9455, 9456, 9457, 9459-xxx, R60 9456-xxx, R60 9460, 9461, 9462, 9464-xxx, R61 7732, 7733, 7734, 7735-xxx, SL500 2746-xxx, T500 2055-xxx, T500 2082-xxx, T500 2243-xxx, T60 1951-xxx, T60 2007-xxx, T61 6460-xxx, T61 6466-xxx, T61 7662-xxx, T61 7664-xxx, X201, X60s 1702, 1703, 1704-xxx, X61 7673, 7674, 7675-xxx, X61s 7666, 7667, 7668, 7669-xxx - Lenovo/IBM 3000: N100 Series 0689, 0768-xxx, N200 Series 0687, 0769-xxx</li></ul>
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
376 g
Leistungen
Stecker
8.0*5.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Technische Details
Leistung
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
7.9*5.5p mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.25 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA1182
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.