Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI2197 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI2197 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2197 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9331752
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2197
EAN/GTIN:
     5711045063527
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
348 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
310 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>Acer Aspire: 5732Z - Acer eMachines: E525 - Packard Bell EasyNote: TR87 Series</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.