Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design 4K Plus Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design 4K Plus Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design 4K Plus Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design 4K Plus Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design 4K Plus Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design 4K Plus Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design 4K Plus Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design 4K Plus Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93324917
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     CINSTUDMFT/G24PDD
EAN/GTIN:
     9338716007589
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1380 g
Breite
273.6 mm
Tiefe
169.7 mm
Höhe
167.3 mm
Sucher
Suchertyp
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
HDMI-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
RAW
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
HDR
13
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Speicherraten
3840 x 2160 (Ultra HD) Blackmagic RAW 3:1 - 127 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 77 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 48 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 32 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 96 to 190 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 64 to 153 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 43 to 109 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 26 to 64 MB/s
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Mono
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit
600 cd/m²
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT) Active
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Camcorder, Videocamera, Videokamera, dvr recorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.644,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,92*
€ 3.394,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,29*
€ 3.363,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,52*
€ 3.254,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,53*
€ 3.189,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.644,67*
€ 3.147,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.