Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93361937
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09BS5XWNS
EAN/GTIN:
     840080520308
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.2 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Paper
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8543700500
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
433 g
Höhe
229 mm
Tiefe
5.8 mm
Breite
196 mm
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
289 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
648 g
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT, ePub
Unterstützte Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.