Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 13 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93413001
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0323
EAN/GTIN:
     5711724003233
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Die PanzerGlass™ HardCase-Schutzhülle ist die perfekte Wahl, um Dein iPhone vor Schäden durch harte Stöße oder Stürze zu bewahren, die das Leben so mit sich bringt.


Die HardCase-Schutzhülle besteht aus einem weichen TPU-Rahmen und einer stabilen, transparenten Rückseite. Diese Materialkombination sorgt für höchste Stoß- und Kratzfestigkeit, die Dein iPhone effektiv schützt, ohne es zu verstecken.


Die Schutzhülle kann ganz leicht eingerastet werden, ist kompatibel mit MagSafe und büßt dank des verfärbungsbeständigen Materials auch bei intensiver Nutzung nichts von ihrem Aussehen ein.


Die innovative antibakterielle Beschichtung bietet außerdem einen zusätzlichen Schutz vor Keimen und Bakterien und eliminiert nachweislich bis zu 99,99 % der häufigsten Oberflächenbakterien.


In Kombination mit einem original PanzerGlass™ Displayschutzglas ist der Rundumschutz für Dein kostbares iPhone perfekt.


Der optimale Schutz unserer Produkte trägt zu einem längeren und damit nachhaltigeren Produktlebenszyklus bei. Dadurch erhalten wir nicht nur Dir die Freude an Deinem iPhone so lange wie möglich, sondern helfen auch unserer Umwelt.  Und weil wir uns dem Schutz der Umwelt verpflichtet fühlen, liefern wir unsere Produkte in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die mit weniger Farbe und Beschichtungen auskommt und somit die Wiederverwertung durch die Reduzierung von Verunreinigungen erleichtert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
73 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 13 Pro
Name der Farbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.37 mm
Tiefe
13.1 mm
Höhe
165.14 mm
Dicke
13.1 mm
Gewicht
33 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.