Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Select 3 Year Plan 1 Lizenz(en) 3 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Select 3 Year Plan 1 Lizenz(en) 3 Jahr(e)
Logitech Select 3 Year Plan 1 Lizenz(en) 3 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93432829
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     994-000148
EAN/GTIN:
     5099206101340
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Videokonferenz Zubehör
LOGITECH SELECT SERVICE-PLAN
Sorgen Sie mit Select, einem umfassenden Serviceplan für alle Ihre Konferenzräume, für Geschäftskontinuität.

HINDERNISSE FÜR DIE
ZUSAMMENARBEIT BESEITIGEN
Logitech Select ist ein umfassender Service, der die Hindernisse für eine effektive Videozusammenarbeit beseitigt und dafür sorgt, dass Ihre Konferenzräume immer bereit sind.
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um eine optimale Betriebszeit zu gewährleisten, die Verwaltung zu vereinfachen und zu zentralisieren und Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen.

GESCHÄFTSKONTINUITÄT SICHERSTELLEN
Select ansehen als Erweiterung Ihres IT-Teams, die Ihnen hilft, wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen

SUPPORT 24/7 MIT EINER STUNDE ANTWORT
Der direkte, 24/7-Zugang zum Tier-II-Support sorgt für eine Lösung des Problems innerhalb einer Stunde, egal wo Sie sich auf der Welt befinden.

Symbol „Einen Kontakt auswählen“
NUR EINE TECHNISCHE KONTAKTSTELLE
Select verfügt über einen designierten Service - Manager, der Ihr primärer technischer Ansprechpartner ist, um sicherzustellen, dass Sie eine vertraute Erfahrung und die Unterstützung erhalten, die Sie benötigen

GRUNDLEGENDE KENNTNISSE ZUM ÖKOSYSTEM
Für eine schnelle Problemlösung verfügen unsere Spezialisten über umfassende Kenntnisse in Video Collaboration und Partner-Ökosystemen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet.

ERSATZTEIL DER HARDWARE
Minimieren Sie Ausfallzeiten mit dem nächsten Werktag2Die Versandzeit kann variieren aufgrund von unvorhergesehenen Umständen wie Wetterbedingungen, Unterbrechungen in den Transportnetzen und im Transitverkehr oder aufgrund von Zollabfertigungszeiten. Lieferung von Ersatzgeräten oder sogar direkten Ersatz mit unseren im Lieferumfang enthaltenen Vor-Ort-Ersatzteil-Kits3Für Kunden mit 50 oder mehr Lizenzen.

Symbol: Vollständige Geräteabdeckung
VOLLSTÄNDIGE GERÄTEABDECKUNG
Select gilt für die gesamte Laufzeit Ihres Abonnements4Für die Produkte muss eine aktive Garantie gelten, wenn Select-Lizenzen erworben werden. Das maximale Produktalter für den Ersatz aufgrund eines Defekts beträgt 5 Jahre, um dauerhaften Schutz und Sorgenfreiheit zu gewährleisten.

PROAKTIVES SOFTWARE- UND SUPPORT-MANAGEMENT
Verwalten Sie Geräte und Räume für die Videozusammenarbeit einfach und erhalten Sie vollständigen Einblick in Ihre Supportanfragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Serviceart
Premium Support
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Antwortzeit
1 h
Zeitraum
3 Jahr(e)
Telefonischer Support
Ja
Support vor Ort
Ja
Web-Support
Ja
Fortgeschrittener Austauschservice
Ja
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenzsystem Zubehör, 3 jahre garantieerweiterungen, it serviceverträge, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 729,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,98*
€ 948,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,13*
€ 943,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,62*
€ 915,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,39*
€ 896,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,70*
€ 868,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
BW-MIM70PA
ab € 42,02*
Ähnlich
Samsung
BW-MIP70PA
ab € 316,81*
Ähnlich
Google
CROS-CFM-SW-DIS-STD
ab € 237,57*
Ähnlich
Logitech
994-000194
ab € 543,07*
Ähnlich
Logitech
994-000195
ab € 993,44*
Ähnlich
Logitech
994-000149
ab € 300,05*
Ähnlich
Logitech
994-000196
ab € 1.136,63*
Ähnlich
Logitech
994-000197
ab € 39,18*
Ähnlich
Logitech
994-000201
ab € 70,14*
Ähnlich
Logitech
994-000202
ab € 91,26*
Ähnlich
Logitech
994-000203
ab € 106,63*
Ähnlich
Logitech
994-000204
ab € 113,57*
Ähnlich
Logitech
994-000339
ab € 34,37*
Ähnlich
Logitech
994-000341
ab € 69,50*
Ähnlich
Logitech
994-000343
ab € 104,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.