Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TOTOLINK X5000R AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER vlan WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93458570
Hersteller:
     TOTOLINK
Herst.-Nr.:
     X5000R
EAN/GTIN:
     6952887470206
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, System, WAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1774.5 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1201 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
573.5 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Auto MDI/MDI-X
Ja
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Empfängersensitivität
<ul><li>2.4G: 11b: <-85dbm; 11g: <-72dbm; 11n: HT20<-68dbm HT40: <-65dbm - 5G: 11a:<-72dbm; 11n: HT20<-68dbm HT40: <-65dbm 11ac: <-55dbm 11ax VHT80 : <-46dbm</li></ul>
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromversorgung
12 W
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
48.5 mm
Merkmale
Plug
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.