Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness 960158 Gymnastikball 85 cm Grau Volle Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness 960158 Gymnastikball 85 cm Grau Volle Größe
Schildkröt Fitness 960158 Gymnastikball 85 cm Grau Volle Größe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93478981
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960158
EAN/GTIN:
     4000885601589
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball 85 cm durchmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Typ
Volle Größe
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Fußpumpe enthalten
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
960155
ab € 10,19*
Sonstiges
Schildkröt
960156
ab € 12,58*
Sonstiges
Schildkröt
960157
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.