Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Classic Universalschere 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Fiskars Classic Universalschere 21 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93487273
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9853
EAN/GTIN:
     6411501985309
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
85 mm
Tiefe
20 mm
Klingenlänge
21 mm
Gewicht
96 g
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handausrichtung
Rechtshändig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
9154
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.