Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 12 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 12 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 12 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 12 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 12 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93528007
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075574212
EAN/GTIN:
     4058075574212
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
560 g
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
700 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Lampenleistung
12 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Platzierung
Wand
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Befestigungstyp
Wand
Beleuchtungseffizienz
68 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
656 g
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.