Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Orbis Sparkle Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Orbis Sparkle Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 30 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Sparkle Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 30 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Sparkle Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 30 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Sparkle Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 30 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Sparkle Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 30 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Sparkle Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93528123
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075573499
EAN/GTIN:
     4058075573499
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
76 mm
Gewicht
1215 g
Durchmesser
560 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Platzierung
Zimmerdecke
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
608 mm
Verpackungshöhe
613 mm
Paketgewicht
2026 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.