Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Planon Plus RGBW Quadratisch 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Planon Plus RGBW Quadratisch 28 W
LEDVANCE SMART+ Planon Plus RGBW Quadratisch 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93528137
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075525221
EAN/GTIN:
     4058075525221
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
2190 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.17 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
28 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Leistungsfaktor
0,9
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Empfohlene Platzierung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE / EAC / REACH / RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.