Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Smart+ Planon Plus Multicolor Quadratisch 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Smart+ Planon Plus Multicolor Quadratisch 20 W
LEDVANCE Smart+ Planon Plus Multicolor Quadratisch 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93528215
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075495708
EAN/GTIN:
     4058075495708
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
334 mm
Paketgewicht
1396 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1150 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
20 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Leistungsfaktor
0,9
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Empfohlene Platzierung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE / EAC / REACH / RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.