Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
PanzerGlass ® ClearCaseColor™ Apple iPhone 13 Pro Max - Strawberry
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93528667
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0345
EAN/GTIN:
     5711724003455
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Jetzt kommt frische Farbe ins Spiel – mit den limitierten PanzerGlass™ ClearCase Color™-Schutzhüllen. Sie verbinden zuverlässigen Schutz in bewährter PanzerGlass™-Qualität mit einer stylishen Hommage an die bunten Design-iMacs der 1990er Jahre. Während die transparente Rückseite das Design Deines schicken iPhones perfekt in Szene setzt, schützt der farbige Rahmen, der zu 60% aus recyceltem Kunststoff besteht, die empfindlichen Seiten und Ecken zuverlässig vor Dellen, Rissen und Kratzern.


Eine innovative, antibakterielle Beschichtung sorgt für eine keimfreie Oberfläche, denn sie eliminiert verlässlich bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.


Die PanzerGlass™ ClearCase Color™-Schutzhüllen sind kompatibel mit MagSafe und lassen sich super-einfach anbringen. Bei der Wahl Deiner Lieblingsfarbe darfst Du Dich zwischen Bondi Blue, Grape, Tangerine, Lime oder Strawberry entscheiden. Oder Du wählst einfach mehrere Farben für optimale Abwechslung ganz nach Lust und Laune. Und ein Original PanzerGlass™-Displayschutzglas ist die ideale Ergänzung für sicheren Rundumschutz und das entspannte Gefühl von Sicherheit.


Im Gegensatz zu den Schutzhüllen, bei denen wir auf tolle Farben setzen, kommen unsere FSC-zertifizierten Verpackungen mit weniger Farbe und Beschichtung aus, können deshalb schneller recycelt werden und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 13 Pro Max
Name der Farbe
Strawberry Limited Edition
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Recyceltes Material
Recycelbarer Kunststoff
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.52 mm
Tiefe
13.11 mm
Höhe
150.71 mm
Dicke
13.11 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.