Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Securemax Gymnastikball 65 cm Blau, Violett Volle Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Securemax Gymnastikball 65 cm Blau, Violett Volle Größe
SISSEL Securemax Gymnastikball 65 cm Blau, Violett Volle Größe
SISSEL Securemax Gymnastikball 65 cm Blau, Violett Volle Größe
SISSEL Securemax Gymnastikball 65 cm Blau, Violett Volle Größe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93531945
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     160.010/10632
EAN/GTIN:
     4250694700243
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball 65 cm durchmesser
Zu Hause: Wir raten Ihnen, Ihren Sitzball regelmässig, aber in kurzen Sitzungen (etwa 2 Stunden) zu benutzen. Der SISSEL® Gymnastikball Bezug eignet sich besonders für das Arbeiten im Homeoffice. Zusätzlich zu Ihrem klassischen Bürostuhl erlaubt Ihnen die flexible Natur des Gymnastikballs, Ihre Bauchmuskeln und alle Muskeln um die Wirbelsäule herum zu kontrahieren. Im Büro: Das Einsetzen eines Gymnastikballs in einen Arbeitsbereich oder Coworking bringt einen Hauch von Originalität, aber auch von Geselligkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
650 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Violett
Typ
Volle Größe
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.