Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54") 240 x 240 Pixel Touchscreen Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93532008
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4939
EAN/GTIN:
     4260358124926
Suchbegriffe:
Uhrenarmband
uhrenarmband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Dicke
14 mm
Gewicht
38 g
Gesamtlänge (Band + Uhr)
230 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Leistungen
Integrierte Kamera
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.54 "
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Blau, Weiß
Armbandfarbe
Blau
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Konzipiert für Kinder
Ja
Schnallenfarbe
Silber
Energie
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Bereitschaftszeit
360 h
Merkmale
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.