Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Technaxx PAW Patrol 3,91 cm (1.54 Zoll) Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93532009
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4941
EAN/GTIN:
     4260358124940
Suchbegriffe:
Uhrenarmband
uhrenarmband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
230 mm
Dicke
14 mm
Gewicht
38 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Leistungen
Integrierte Kamera
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.54 Zoll
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Pink, Weiß
Armbandfarbe
Pink
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Konzipiert für Kinder
Ja
Schnallenfarbe
Silber
Energie
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Bereitschaftszeit
360 h
Merkmale
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.