Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE EH0300FBQDD-M6625 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE EH0300FBQDD-M6625 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
HPE EH0300FBQDD-M6625 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93550866
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH0300FBQDD-M6625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.