Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 2432520-601 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pattberg 2432520-601 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m
Pattberg 2432520-601 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93578972
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2432520-601
EAN/GTIN:
     4009236533852
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
20-m-Rolle 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.